Suport transversal, oțel înălțime 25, 8.BMT25CTX510

Cod articol.: 165713
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 165713
EAN / GTIN 4069739231532
Număr producător 8.BMT25CTX510
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte și adaptoare statice, hibrid BMT/VDI40, cu ax pătrat, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 8.BMT25CTX510
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 92
  • Lungimea cantileverului (LPR): 50 mm
  • Lungimea funcției (WF): 25 mm
  • Mărime coadă: Hibrid BMT/VDI40
  • Dimensiunea interfeței: Pătrat 25x25 mm
  • Răcire Montare: Răcire externă