• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Alezor de maşină din carbură H7, neacoperită, ⌀ nominal DC: 2mm

Cod articol.: 164500 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Inel colorat Fără
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 2 mm
Lungimea totală L 50 mm
Lungime utilă L1 21 mm
Lungime de tăiere LC 12 mm
Lungime activă A 23 mm
Număr tăişuri 4
Diametrul cozii DS 2 mm
Unghi de rotație max. 8 grade
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Standard DIN 8093
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00200105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 2 mm
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 26 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,006 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului HM-Maschinen-Reibahle
Configurabil nu
Măsurarea alezajului 0,05 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO H7
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară 0,01 mm
Lungime tăiere 0,71 mm
Sens de torsionare pe stânga
Gradaţie Inegal
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi de tăiere 20 grade
Elemente de ghidare disponibile nu
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Grupa de aşchiere K (fontă); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător VHM
Categorie K10
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă H7
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,008 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal 0,004 mm
Lungime funcţională 21,5 mm
Greutate 3 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 164500 2
EAN / GTIN 4045197251923
Număr producător 164500 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
35
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
30
Oţel < 500 N/mm²
P
20
Oţel < 750 N/mm²
P
13
Oţel < 900 N/mm²
P
10
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
Oţel < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăişuri lungi, spiră pe stânga.
Pas inegal (EU) începând de la Ref. 2.
Gaura este realizată perfect rotund şi fără semne de vibraţii.
Cu vârf de centrare.

Aplicaţie:

Pe maşini stabile, cu funcţionare fără bătaie. Durabilitate şi precizie dimensională superioară celor obţinute cu alezoare din HSS.

Materialul sculei:

Ref. 1 − 13 Carbură monobloc.
Ref. 14 − 16 echipat cu plăcuţe de aşchiere din carbură, în spatele lor faţete de ghidare dure din oţel nitrurat.