• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Alezor GARANT Master Titan VHM Alezor ultraperformant HPC gaură înfundată, TiAlN, ⌀ nominal DC: 20mm

Cod articol.: 164415 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Inel colorat Roz
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 19,201 mm
Lungimea totală L 150 mm
Lungime utilă L1 98 mm
Lungime de tăiere LC 15 mm
Lungime activă A 100 mm
Număr de tăişuri 6
Diametrul cozii DS 20 mm
Unghi de rotație max. 0 grade
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură înfundată
Standard Werksnorm
Răcire interioară da, cu 25 bar
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 20,2 mm
Configurabilitate interval 0,001 mm
Umiditate maximă recomandat
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02000115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 50 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,013 mm
Calitate 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Titan
Denumirea producătorului GARANT Master Titan VHM-Hochleistungs-Reibahle
Configurabil da
Măsurarea alezajului 0,2 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, clasa de toleranță ISO H7
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea superioară 0,021 mm
Alezaj care urmează să fie produs Etapa 1, dimensiunea inferioară 0 mm
Lungime tăiere 0,6 mm
Sens de torsionare Neutru, drept
Echilibrarea calității G6.3 / 3000
Gradaţie Inegal
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi de tăiere 45 grade
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 149,4 mm
Turaţie max. 477 min-1
Greutate 460 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 164415 20
EAN / GTIN 4062406698607
Număr producător 164415 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alezoare HPC speciale de ultimă generaţie pentru prelucrarea titanului, cu geometrie îmbunătăţită a tăişurilor şi substrat de carbură perfecţionat. Tăişuri extrem de scurte, pentru valori de aşchiere ridicate. Strategie de răcire optimizată datorită ieşirilor pentru lichidul de răcire dispuse radial, cu ţintire directă a tăişului.
Variantă compatibilă pentru maşinile CN cu diametrul ⌀ drept al tijei pentru prindere standardizată, în special în mandrinele hidraulice sau de mare precizie. Cea mai mare concentricitate şi siguranţă a procesului datorită divizării inegale a tăişurilor şi configuraţiei speciale a teşiturii rotunde.
Informaţii privind toleranţele:
Configurabil: Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.

Aplicaţie:

Model special pentru găuri înfundate.

Notă:

Termen de livrare: 4 săptămâni.