• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Escariador MDI de alto rendimiento GARANT Master Titan HPC agujero ciego, TiAlN, ⌀ nominal DC: 20mm

Número de artículo: 164415 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Recubrimiento
TiAlN
Anillo de color
Color rosa
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC
19,201 mm
Longitud total L
150 mm
Longitud útil L1
98 mm
Longitud de filo LC
15 mm
Longitud de alcance A
100 mm
Cantidad de cortes
6
Diámetro vástago DS
20 mm
Ángulo de giro máx.
0 grados
Tipo de herramienta de escariado
Para agujeros ciegos
Norma
Werksnorm
Refrigeración interior
sí, con 25 bar
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, radial
Diámetro del filo 1.er escalón máx. DC
20,2 mm
Intervalo, posibilidad de configuración
0,001 mm
Húmedo máximo
adecuado
Campo de tolerancia
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL02000115
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico
20 mm
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
50 mm
Diámetro de asiento, medida superior
0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior
-0,013 mm
Calidad
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Ejecución del mango
HA
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master Titan
Denominación del fabricante
GARANT Master Titan VHM-Hochleistungs-Reibahle
Configurable
sí
Medida excedente de perforación
0,2 mm
Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO
H7
Perforación a producir 1.er escalón, medida superior
0,021 mm
Perforación a producir 1.er escalón, medida inferior
0 mm
Longitud de corte previo
0,6 mm
Sentido de torcimiento
Neutral, recto/a
Calidad de equilibrado
G6.3 / 3000
División
Desigual
Posibilidad de ajuste
ajuste no posible
Ángulo de corte
45 grados
Tipo de accionamiento
Escariador mecánico
Grupo de arranque de virutas
S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud funcional
149,4 mm
Número de revoluciones máx.
477 min-1
Peso
460 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
fresas (BRE)
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Escariador cilíndrico
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 164415 20
EAN / GTIN 4062406698607
Número del fabricante 164415 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Escariadores especiales HPC de última generación para el mecanizado de titanio, con geometría de corte mejorada y sustrato de metal duro perfeccionado. Cortes extracortos para aumentar los valores de corte. Estrategia de refrigeración optimizada por las salidas de refrigerante dispuestas radialmente con orientación directa al corte.
Modelo conforme a CN con ⌀ de mango recto para un asiento estandarizado, especialmente en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso gracias a la división desigual de los cortes y la configuración especial de la anchura del chaflán redondo.
Especificaciones de tolerancia:
Configurable: escariadores acabados con rectificado para adaptación según su indicación.

Aplicación:

Modelo especial para perforaciones de agujero ciego.

Nota:

Plazo de entrega: 4 semanas.