• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master Alu Alezor ultraperformant din carbură monobloc HPC gaură înfundată, DLC, ⌀ nominal DC: 15mm

Cod articol.: 164405 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Strat de acoperire DLC
Inel colorat galben
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 14,201 mm
Lungimea totală L 130 mm
Lungime utilă L1 80 mm
Lungime de tăiere LC 15 mm
Lungime activă A 82 mm
Număr tăişuri 6
Diametrul cozii DS 16 mm
Unghi de rotație max. 0 grade
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură înfundată
Standard Werksnorm
Răcire interioară da, cu 25 bar
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 15,2 mm
Umiditate minimă recomandat
Configurabilitate interval 0,001 mm
Umiditate maximă recomandat
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01600115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 16 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 48 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,011 mm
Calitate 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Alu
Denumirea producătorului GARANT Master Alu VHM-Hochleistungs-Reibahle
Configurabil da
Măsurarea alezajului 0,2 mm
Lungime tăiere 0,5 mm
Sens de torsionare Neutru, drept
Echilibrarea calității G6.3 / 3000
Gradaţie Inegal
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi de tăiere 60 grade
Elemente de ghidare disponibile nu
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 129,5 mm
Turaţie max. 5.305 min-1
Greutate 130 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 164405 15
EAN / GTIN 4062406284060
Număr producător 164405 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Alezoare HPC speciale de ultimă generaţie pentru prelucrarea aluminiului, cu geometrie îmbunătăţită a tăişurilor şi substrat de carbură perfecţionat.
Tăişuri extrem de scurte pentru valori de aşchiere ridicate. Strategie de răcire optimizată datorită ieşirilor pentru lichidul de răcire dispuse radial, cu ţintire directă a tăişului.

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică cu ⌀ cozii drepte pentru prindere standardizată în special în mandrina hidraulică sau în mandrina de mare precizie.
Cea mai mare concentricitate şi siguranţă a procesului datorită divizării inegale a tăişurilor şi configuraţiei speciale a teşiturii rotunde.
Model cu strat de acoperire DLC ta-C.
Informaţii privind toleranţele:
Configurabil: Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.
H7: Execuţie conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.

Aplicaţie:

Model special pentru găuri înfundate.

Atenţie:

Actualizarea acoperirii cu schimbarea culorii de la DLC în antracit la DLC în culorile curcubeului cu un nivel de performanță comparabil sau mai bun.