Există o alternativă la acest produs

Alezor din carbură HPC Gaură înfundată 4 mm

Cod articol: 164392 4
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Răcire interioară: da
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Toleranţă H7
Materialul sculei carbură
Standard Normă de fabricaţie
Răcire interioară da
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Utilizare la tipul de găurire Pentru gaură înfundată
Lungimea tăişului Lc 12 mm
Lungime activă L1 34 mm
Lungimea totală L 75 mm
Număr de dinţi Z 4
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,3 mm/rot
⌀ recomandat pentru găurire în oţel < 1100 N/mm2 3,9 mm
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat verde
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 164392 4
EAN / GTIN 4045197363817

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Fontă
K
80
GGG
K
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică cucoadă cilindrică,adaptat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau mandrină de mare precizie. Pentru concentricitate precisă şi siguranţa procesului. Nu mai este necesară achiziţionarea de suporturi speciale. Cu canale de răcire interioară pentru aplicaţii HPC pentru reducerea costurilor de fabricaţie.
Toleranţele de fabricaţie ale alezoarelor:
Cu valoare întreagă şi ⌀ 0,5 = H7 conform DIN 1420.
Dimensiuni 1/100 ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Cu tăiş scurt şi drept.

Aplicaţie:

Pentru alezarea HPC/HSC a găurilor înfundate.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 164425
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
    ⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături