Alezoare HSS ultraperformante HPC gaură străpunsă, TiAlN, ⌀ nominal DC: 8mm

Cod articol.: 164358 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Strat de acoperire TiAlN
Inel colorat verde
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 7,71 mm
Lungimea totală L 100 mm
Lungime utilă L1 57 mm
Lungime de tăiere LC 16 mm
Lungime activă A 59 mm
Număr tăişuri 6
Diametrul cozii DS 8 mm
Unghi de rotație max. 0 grade
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură străpunsă
Standard Werksnorm
Răcire interioară da, cu 25 bar
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 8,2 mm
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Configurabilitate interval 0,001 mm
Umiditate maximă recomandat
Câmp de toleranţă A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800115
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 36 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Calitate 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului HSS-Hochleistungs-Reibahle
Configurabil da
Măsurarea alezajului 0,1 mm
Lungime tăiere 0,9 mm
Sens de torsionare Neutru, drept
Echilibrarea calității G6.3 / 3000
Gradaţie Inegal
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi de tăiere 30 grade
Forma tăiere MG
Sistem de antrenare Alezor de maşină
Grupa de aşchiere K (fontă); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 99,1 mm
Turaţie max. 1.790 min-1
Greutate 28 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare frecare (BRE)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 164358 8
EAN / GTIN 4045197769404
Număr producător 164358 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
45
Oţel < 900 N/mm²
P
45
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
Fontă
K
40
GGG
K
30
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Model recomandat pentru maşinile cu comandă numerică cucoadă cilindrică,adaptat pentru prindere standardizată în special în mandrină reglabilă cu prindere hidraulică sau mandrină de mare precizie.
Permite obţinerea unei concentricităţi precise şi a siguranţei procesului.
Nu mai este necesară achiziţionarea de suporturi speciale.
Cu canale de răcire interioară pentru aplicaţii HPC pentru reducerea costurilor de fabricaţie.
Cu tăiş scurt şi drept.
Informaţii privind toleranţele:
Configurabil:
Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.
H7: Execuţie conform DIN1420 pentru toleranţa H7 a alezajului.

Aplicaţie:

Pentru alezarea HPC / HSC a găurilor străpunse.