{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Inel colorat | verde | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 12,21 mm | |
| Lungimea totală L | 151 mm | |
| Lungime utilă L1 | 102 mm | |
| Lungime de tăiere LC | 44 mm | |
| Lungime activă A | 104 mm | |
| Număr tăişuri | 8 | |
| Diametrul arborelui DS | 12 mm | |
| Unghi de rotație max. | 7 grade | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Standard | DIN 8093 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Diametru de tăiere prima etapă max. DC | 13,2 mm | |
| Configurabilitate interval | 0,001 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Câmp de toleranţă | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01200105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 12 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 45 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -0,011 mm | |
| Calitate | 10; 11; 12; 13; 5; 6; 7; 8; 9 | |
| Tip de coadă | HA | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | VHM-NC-Maschinen-Reibahle | |
| Configurabil | da | |
| Măsurarea alezajului | 0,3 mm | |
| Lungime tăiere | 1 mm | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Unghi de tăiere | 45 grade | |
| Elemente de ghidare disponibile | da | |
| Material elemente de ghidare | Metale dure neacoperite (HW) | |
| Sistem de antrenare | Alezor de maşină | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 220 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | frecare (BRE) | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 164345 13 | |
| EAN / GTIN | 4045197444844 | |
| Număr producător | 164345 13 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |