Suport combinat pentru răcire interioară și exterioară

Cod articol.: 163954
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 163954
EAN / GTIN 4069739222783
Număr producător 17.30VX3LDCTXTF
L-Număr L31490 113392
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI30, suport EWS.Varia, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 17.30VX3LDCTXTF
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 64
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 28 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 130 mm
  • Lungimea funcției (WF): 100 mm
  • Mărime coadă: VDI30
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă