• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Bocanci de protecție cu șireturi ACHIM S2, mărime 45

Cod articol.: 16320-45

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per Pereche (cu TVA)
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
Serie ACHIM
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Mărime EU 45
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Mâner scară nein
Clasa de protecţie S2
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Până la gleznă
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 16320-45
EAN / GTIN 4035877958525
Număr producător 16320-45
L-Număr L00790 5970
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea
  • Branţ antistatic din fleece moale
  • Talpă din PU/PU NEW BASIC
  • Protector de degete din PU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma B