Alezor pentru găuri de nit 22 mm

Cod articol: 162800 22
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 311
  • Unghiul elicei: 25
  • Toleranţă ⌀ nominal: k11
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 22 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 311
Unghiul elicei 25 grad
Toleranţă ⌀ nominal k11
Răcire interioară nu
Coadă tip Con Morse
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
⌀ la conul de atac 15,4 mm
Lungimea tăişului Lc 165 mm
Lungime activă L1 182 mm
Lungimea totală L 281 mm
Număr de dinţi Z 4
Dimensiune con Morse CM 3
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,25 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 162800 22
EAN / GTIN 4045197089366

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
10
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş conic pe o lungime de cca. 3×⌀ nominal. Foarte stabil datorită miezului întărit şi dinţilor rotunjiţi (după detalonare). Tăietură uşoară, eboş datorită canalelor elicoidale şi a numărului de dinţi în funcţie de mărime.

Aplicaţie:

Eficient mai ales la montarea componentelor, pentru alezarea găurilor deplasate sau dacă găurile de nituri trebuie mărite. Pentru execuţia de cazane se utilizează alezoare pentru găuri de nituri la maşinile de găurit portabile pneumatice.

Notă:

Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.
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
    ⌀ nominal DC k11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături