Cap de găurire și frezare radială, EWS - Varia VX4 Articolul succesor: (MNR) 224740, 60.40VX4HAASSL20L

Cod articol: 161842
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 161842
EAN / GTIN 4069739209517
Număr producător 60.40VX4HAASSL20L
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI40, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.40VX4HAASSL20L
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 76
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 103 mm
  • Lungimea funcției (WF): 65 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX4
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: Cuplaj cu gheară

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături