Alezor pentru găuri de ştifturi 1:50 14 mm

Cod articol: 161200 14
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 9
  • Raportul conului: 1:50
  • Răcire interioară: nu
  • Utilizare la tipul de găurire: la gaură străpunsă

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ D3 mic 13,8 mm
⌀ D2 mare 18 mm
⌀ nominal DC 14 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 9
Raportul conului 1:50
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
Lungimea tăişului Lc 210 mm
Lungimea totală L 255 mm
Pătrat coadă □ 12,5 mm
Inel colorat fără
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 161200 14
EAN / GTIN 4045197088970

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăişuri conice (1 mm la 50 mm lungime).
Ref. 1,2 − 2,5 − Canaledrepte. Forma A.
Ref. 3 − 25 − Canale elicoidale. Forma B.

Aplicaţie:

Pentru alezarea manuală a ştifturilor conice conform ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

Recomandare:

Pentru gaura iniţială se utilizează burghiul conic Cod 116310.
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
    ⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături