{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţimea constructivă | 42,5 mm | |
| Tip produs | Roată | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Lățime roată/rolă | 32,5 mm | |
| Material roată/rolă | Cauciuc masiv | |
| Culoare anvelopă | gri | |
| Material jantă | tablă de oţel | |
| Domeniu de utilizare | dulapuri mobile | |
| Greutate | 0,44 kg |
| Cod articol | 160-09 | |
| EAN / GTIN | 4000896004300 | |
| Număr producător | 160-09 | |
| L-Număr | L60140 5334 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |