Cap axial pentru găurire şi frezare

Cod articol.: 158924
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 158924
EAN / GTIN 4069739193397
Număr producător 40.25VX35480IK
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI25, suport axial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.25VX35480IK
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 68
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 25 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 68,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 64,5 mm
  • Mărime coadă: VDI25
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: DIN 5480