{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | neacoperit | |
| ⌀ de teşire | 19,5 mm | |
| Materialul sculei | HSS | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Unghi treaptă de găurire | 180 grad | |
| Lungimea de tăiere | 22 mm | |
| ⌀ cozii | 14 mm | |
| Standard | Normă de lucru | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip produs | Placuță pentru adâncire |
| Cod articol | 156730 1/19,5 | |
| EAN / GTIN | 4033591012448 | |
| Număr producător | 16 811 195 | |
| Producător/responsabil | GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Deutschland, www.gfs-tools.com |