Lamator conform DIN pentru gaură străpunsă 8X4,3 mm

Cod articol: 156020 8X4,3
La cerere
În stoc
361 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ teşitorului 8 mm
Strat de acoperire neacoperită
⌀ pinului 4,3 mm
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 373
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Pentru dimensiunea şuruburilor M4
Pentru gradul de calitate al găurii f
Lungimea totală L 71 mm
⌀ cozii Ds 5 mm
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,09 mm/rot
Răcire interioară nu
⌀ găurii prealabile 4,3 mm
Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură 14 mm
Unghiul la vârf 180 grad
Tip produs Lamatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 156020 8X4,3
EAN / GTIN 4045197087690

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Lamator cu canale elicoidale. ⌀ pinului este adaptat scopului respectiv de utilizare: f − pentru gaura străpunsă de calitate fină conform DIN ISO 273. m − pentru gaura străpunsă de calitate medie conform DIN ISO 273.

Aplicaţie:

Pentru lamajul şuruburilor cu cap cu gaură hexagonală conform DIN 912, 6912, 7984 şi a şuruburilor cu cap cilindric ISO 1207 (DIN 84).
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
    ⌀ teşitor D1 × ⌀ pin D2 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături