• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Teşitor din carbură 60°, neacoperit, ⌀ exterior Dc: 25mm

Cod articol.: 150855 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș Carbură
Standard Werksnorm
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de tăiere, max. Dc max. 25 mm
Unghi, prima etapă 60 grad
Lungimea totală L 71 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Număr de tăişuri Z 3
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01000105
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 39,3 mm
Diametru de tăiere, min. Dc min. 6,3 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Lungimea canalelor de aşchii Lc 21,5 mm
Lungime con 16,2 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 0 grad
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 31 mm
Lungime utilă L1 31 mm
Greutate 82 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Inel colorat albastru
Tip produs Teșitor
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 150855 25
EAN / GTIN 4045197087386
Număr producător 150855 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
30
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
Oţel < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG(G)
K
25
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Versiune foarte stabilă, geometrie specială pentru solicitare maximă la teşirea şi debavurarea fără vibraţii.

Materialul sculei:

Ref. 8 – Din carbură.
Ref. 10–25 – Cap din carbură lipit de coadă. Construcție similară DIN 344-C.