{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 50 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 14 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Con Morse CM | 3 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
⌀ găurii prealabile | 14 mm | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150390 50 | |
EAN / GTIN | 4045197086839 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Teşitor de precizie 90° 50 mm
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
123,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
⌀ exterior | 50 | 50 |
Inel colorat | fără | fără |
Lungimea totală L | 150 | 150 |
Standard | DIN 335 D | DIN 335 D |
Coadă tip | Con Morse | Con Morse |
Materialul sculei | HSS | HSS |
Con Morse CM | 3 | 3 |