Teşitor conic de precizie din carbură cu dantură divizată inegal 90° 25 mm

Cod articol: 150388 25
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: Carbura
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 25 mm
Strat de acoperire TiAlN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei Carbura
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h6
Răcire interioară nu
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 3,8 mm
Lungimea totală L 67 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Pentru şuruburi cu cap înecat DIN 7991 M12
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,24 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150388 25
EAN / GTIN 4045197745613

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
50
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
Oţel < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
Grafit, GRP, CRP
N
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate teşitoarele cu 3 tăişuri. Geometrie specială cu dantură divizată inegal şi tăişuri ascuţite. Detalonate radial. Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificate în material monobloc. Strat de acoperire nou special TiAlN pentru durabilitate ridicată.
Teşitor de mare precizie, realizat cu toleranţe de fabricaţie mai mici faţă de DIN335-C.

Avantaj:

Funcţionare silenţioasă în timpul întregului proces de teşire. Funcţionare fără trepidaţii pentru rezultate perfecte şi o durabilitate optimă a sculelor.

Aplicaţie:

Teşitor de precizie pentru fabricarea de teşituri circulare, exacte, la 90°.
Recomandat pentru aproape toate materialele. Avantaje faţă de adâncitoare conice HSS mai ales în domeniul oţelurilor cu rezistenţă înaltă şi datorită durabilităţii mult mai mari. Toleranţa cozii h6 - recomandat pentru prinderea în mandrine hidraulice şi mandrine cu strângere rapidă.
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
    ⌀ exterior Dc (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături