{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Standard | DIN 335 C | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Unghi, prima etapă | 90 grade | |
| Număr de tăişuri Z | 3 | |
| Număr de piese | 6 buc. | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Formular scrisoare Număr standard | C | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire profil (SPR) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | Teșitor | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 150381 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197086433 | |
| Număr producător | 150381 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |