Suporţi pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 7

Cod articol.: 148350 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Suport tarod
Standard DIN 1814
Material oțel
Pentru diametru alezor manual DIN 206 min. 20 mm
Pentru diametru alezor manual DIN 206 max. 45 mm
Pentru tarod de mână DIN 352 min. M25
Pentru tarod de mână DIN 352 max. M58
Deschidere pătrat de la 14,5 mm
Deschidere pătrat până la 36 mm
Lungime 1.258 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 148350 7
EAN / GTIN 4067263462927
Număr producător 148350 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu bacuri de prindere călite şi mânere din oţel. La utilizarea în poziţii înguste, se poate desface prin deşurubare un mâner de oţel.
Model consolidat. Toate dimensiunile au carcasă de înaltă calitate din oţel şi mânere din oţel solid, mecanism de prindere optimizat.