Tarod de maşină pentru găuri străpunse + burghiu elicoidal pentru găuri înainte de filetare M3-12

Cod articol: 146723 M3-12
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Standard DIN 371; DIN 376
Inel colorat verde
Pentru fileturi metrice M3 − M12
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 146723 M3-12
EAN / GTIN 4045197876577

Descriere

Execuţie:

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat şi pot fi scoase fără probleme.
Compus din tarozi de maşină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 şi burghie elicoidale pentru găuri de centrare Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Conţinut:

Câte 1 tarod de maşină M3 – M12 Cod 132640 şi carotă Cod 114580

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb