Tarod manual, pentru filet metric: M3-12

Cod articol: 146050 M3-12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru filet metric Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Standard: DIN 352

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Standard DIN 352
Pentru fileturi metrice M3 − M12
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 146050 M3-12
EAN / GTIN 4045197085061
Număr producător 146050 M3-12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat şi pot fi scoase fără probleme.
Compus din seturi de 3 buc. de tarozi manuali M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Conţinut:

Câte 1 set de tarozi de mână M3 – M12 3 buc. Cod 130150

Descărcări și documente

Produse potrivite