MEGA GRIP nituri oarbe oțel / oțel plat cu cap rotund 6.4 x 19,1, 100 bucăți

Cod articol.: 1433818
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MEGA GRIP
Denumirea producătorului MEGA GRIP Blindniete
Tip produs Nituri
Diametru nit tubular D 6,4 mm
Material mandrină de nituire Oţel
Material nit tubular Oţel
Formă piatră Cap plat (FK)

Identificare și clasificare

Cod articol 1433818
EAN / GTIN 4007081056076
Număr producător 1433818
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

MEGA GRIP - Nit orb

Nit orb structural de înaltă rezistență cu o gamă de strângere foarte mare și rentabilitate optimă. Gama de strângere variabilă permite utilizarea economică și reduce costurile de manipulare prin combinarea a până la cinci lungimi de nit orb într-o singură dimensiune MEGA GRIP.

În timpul procesului de fixare, capul mandrinei goale presează niturile goale împotriva peretelui orificiului de nit cu o forță mare. Deformarea radială asigură acoperirea unui interval de strângere peste medie. Faptul că mandrina nitului rămâne în poziție pe întreaga lungime de fixare garantează că forțele de forfecare ridicate sunt menținute datorită blocării duble. Proprietățile excelente de perforare oferă, de asemenea, protecție optimă împotriva stropilor de apă.

Niturile oarbe MEGA GRIP - standard sau personalizate?
MEGA GRIP este disponibil în formele cu cap rotund plat și cu cap înfundat și este disponibil în combinațiile de materiale aluminiu/aluminiu și oțel/oțel ca standard.
Disponibil în ambalaje mari și mici, MEGA GRIP este întotdeauna disponibil în cantitatea potrivită. Suntem bucuroși să vă oferim dimensiuni speciale în cantități mari, la cerere.

Avantaje la o privire de ansamblu:
  • Rezistent optim la stropire
  • Utilizare economică datorită acoperirii gamei mari de strângere
  • Rezistență ridicată la forfecare datorită blocării duble a mandrinei reziduale
  • Proprietăți de perforare foarte bune
  • Rupere lină la capul de fixare, fără margini ascuțite.
Vă rugăm să rețineți că este necesară utilizarea unor dispozitive/buze speciale pentru a obține cele mai bune valori posibile de la MEGA GRIP.

Caracteristică:

  • Diametrul burghiului: 6,6 mm
  • max. Interval de strângere: 15,9 mm
  • min. Interval de strângere: 2 mm
  • Materialul manșonului: Oţel, galvanizat
  • Materialul stiloului: Oţel, galvanizat
  • răspândirea posibilă: nu
  • Lungime: 113 mm
  • Formă cap: Cap rotund plat
  • min. Lungime de prindere: 2 mm
  • max. Lungime de prindere: 15,9 mm
  • Diametrul capului: 12,7 mm