Cap axial pentru găurire şi frezare

Cod articol.: 140512
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 140512
EAN / GTIN 4069739124513
Număr producător 40.60C5NLIKD
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte acționate, BMT60 DMG Mori, suport axial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.60C5NLIKD
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 108
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 85,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 80 mm
  • Mărime coadă: BMT60 DMG Mori
  • Dimensiunea interfeței: PSC 50
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat