Suprataxa pentru platforma impermeabilă

Cod articol.: 1402
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Partea descrisă Blat de lucru
Nuanță, gri Gri antracit
Partea descrisă Rahmen
Material Lemn
Culoarea albastru; gri
Lăţime utilă 700 mm
Adâncime utilă 1.000 mm
Execuţia raftului de depozitare Plieri
Tip produs rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 1402
EAN / GTIN 4017976514024
Număr producător 1402
L-Număr L90080 1224
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj rezistent la apă.

Caracteristică:

  • Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
  • Lățimea zonei utile (mm): 700
  • Materialul platformei de încărcare: placă de serigrafie
  • Notă: Suprataxa - fără achiziție individuală