GARANT Master Form Steel Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M8

Cod articol.: 139194 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
440 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire Da
Serie Master Form
Denumirea producătorului GARANT Master Form Steel Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM Form C 6HX, TiAlN
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00802105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0080 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii DS 8 mm
Lungimea cozii LS 50 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 8 mm
Filet M8
Pasul filetului 1,25 mm
Clasă de toleranţă filete 6HX
Diametru de tăiere 7,22 mm
Deschiderea cheii 6,2 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 14,34 mm
Lungime tăiere 3,13 mm
Unghi de tăiere 9 grad
Număr de tăişuri 5
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Forma tăiere C
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Număr caneluri de pretensionare 5
Diametru gaură centrală 7,45 mm
Valoare orientativă diametru gaură centrală 7,45 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată □ 6,2 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 90 mm
Lungime utilă L1 24 mm
Lungimea totală L 90 mm
Greutate 41 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 2174
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod fără spirală

Identificare și clasificare

Cod articol 139194 M8
EAN / GTIN 4062406381202
Număr producător 139194 M8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
38
Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
18
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Clasa de toleranţă: ISO 2X/6HX.
Tarod ultraperformant din cea mai nouă generaţie, conceput special pentru utilizarea în oţeluri.
  • Geometrie poligonală optimizată, pentru un moment de rotaţie redus.
  • Acoperire HIPIMS în mai multe straturi, care asigură o rezistenţă mare la uzură.
  • Substrat HSS-E-PM, pentru siguranţă maximă a procesului.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Form" Vedeţi-le pe toate