Tarod de maşină (formare prin rulare) cu canale de ungere HSS-E-PM Forma C 6HX M2,5

Cod articol: 139175 M2,5
La cerere
În stoc
161 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M2,5
Strat de acoperire TiN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,45 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 2,8 mm
Pătrat coadă □ 2,1 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 2,3 mm
⌀ Filet 2,5 mm
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 7,5 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139175 M2,5
EAN / GTIN 4045197508959

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
32
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Cu canale de ungere; efect optim de ungere şi pentru fileturi mai adânci.
Clasa de toleranţă: ISO 2X/6HX.
Forma poligonală inovatoare permite o gamă extinsă de utilizare. Structura stratificată multifuncţională garantează durabilitate maximă chiar şi în cazul materialelor foarte rezistente.
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături