{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | Pro Form | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer ohne Schmiernuten | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL; ZYL00802105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0080 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h9 | |
| Diametrul cozii | 8 mm | |
| Lungimea cozii | 71 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 8 mm | |
| Filet | M8 | |
| Pasul filetului | 1,25 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6GX | |
| Diametru de tăiere | 7,25 mm | |
| Deschiderea cheii | 6,2 mm | |
| Lungimea piesei filetate | 19 mm | |
| Lungime tăiere | 6,445 mm | |
| Unghi de tăiere | 9 grad | |
| Număr de tăişuri | 5 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de răsucire | 0 grad | |
| Forma tăiere | C | |
| Vârf de ghidare | Fără pin de ghidare fix | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă; Gaură înfundată | |
| Până la adâncime (x diametru) | 1,5; 1,5 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 5 | |
| Diametru gaură centrală | 7,45 mm | |
| Valoare orientativă diametru gaură centrală | 7,45 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Deschidere cheie pătrată | 6,2 mm | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-PM | |
| Strat de acoperire | TiN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 93,625 mm | |
| Lungime utilă | 12 mm | |
| Lungimea totală | 90 mm | |
| Greutate | 37 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 2174 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Tarod fără spirală |
| Cod articol | 139143 M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515003421 | |
| Număr producător | 139143 M8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |