Tarod de maşină (formare prin rulare) fără canale de ungere HSS-E 6HX M8

Cod articol: 139132 M8
La cerere
În stoc
212 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 2174
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M8
Strat de acoperire TiAlN
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 2174
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată; până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,25 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
⌀ găurii de centrare cu valoare orientativă 7,45 mm
⌀ Filet 8 mm
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 12 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 139132 M8
EAN / GTIN 4045197446589

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
23
Oţel < 500 N/mm²
P
23
Oţel < 750 N/mm²
P
22
Oţel < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ref. M1–M1,4 – clasă de toleranţe: ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături