Tarod de maşină 3/8-19

Cod articol: 138120 3/8-19
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Tip de filet: Rc
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 2181
  • Normă pentru filet: DIN EN 10226-2

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului Rc3/8-19
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet Rc
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 2181
Normă pentru filet DIN EN 10226-2
Forma conului de atac C
Raportul conului 1:16
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,337 mm
Pasi/inch 19
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare A 14,3 mm
⌀ găurii de centrare B 14,25 mm
⌀ etalonului de verificare Dmax JS11 14,95 mm
Adâncimea minimă a găurii de centrare 16,7 mm
⌀ Filet 16,66 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 5
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 5
Adâncimea filetului 45 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 138120 3/8-19
EAN / GTIN 4045197585707

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
9
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
9
Oţel < 500 N/mm²
P
7
Oţel < 750 N/mm²
P
6
Oţel < 900 N/mm²
P
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Rigiditate ridicată şi mai stabil datorită cozii scurte.

Aplicaţie:

Ca tarod pe maşină sau pentru curăţarea ulterioară manuală a filetelor. Pentru filet conic Whitworth pe ţeavă (BSPT) conform ISO 7/1 şi BS21, pentru asamblări filetate de etanşare. Respectaţi adâncimea minimă de găurire (consultaţi tabelul).

Recomandare:

⌀ găurii înainte de filetare A:
Găurire cilindrică prealabilă fără a utiliza alezorul. Varianta A poate fi folosită dacă nu se suspectează probleme de etanşare.
⌀ găurii înainte de filetare B:
Găurire cilindrică prealabilă şi apoi lărgire cu alezorul conic 1:16 (vezi Cod 162650). În cele din urmă, se poate verifica plan folosind etalonul de verificare Dmax (vezi tabelul) ⌀ găurii conice. Pregătirea găurii conform variantei B este cea mai sigură opţiune pentru filetare şi asigură în acelaşi timp cea mai mare etanşeitate a filetului.
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
    Rc Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături