GARANT Master Tap Tarod de maşină HSS-E-PM 1/4-18

Cod articol: 138105 1/4-18
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
  • Tip de filet: NPT
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de lucru
  • Normă pentru filet: ANSI B 1.20.1

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 1/4-18 NPT
Strat de acoperire AlTiX
Tip de filet NPT
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de lucru
Normă pentru filet ANSI B 1.20.1
Forma conului de atac C
Raportul conului 1:16
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,411 mm
Pasi/inch 18
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 11 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare A 11,1 mm
⌀ găurii de centrare B 10,75 mm
⌀ etalonului de verificare Dmax + 0,05 11,36 mm
Adâncimea minimă a găurii de centrare 17,5 mm
⌀ Filet 13,616 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 4
Adâncimea filetului 22 mm
Serie Master Tap
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 138105 1/4-18
EAN / GTIN 4045197901910

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod universal conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale, cu siguranţă mare de proces.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru filet conic pe ţeavă (NPT) conform ANSI B1.20.1, pentru asamblări filetate de etanşare. Respectaţi adâncimea minimă de găurire (consultaţi tabelul).

Recomandare:

⌀ găurii înainte de filetare A:
Găurire cilindrică prealabilă fără a utiliza alezorul.
⌀ găurii
înainte de filetare B:
Găurire cilindrică prealabilă şi apoi lărgire cu alezorul conic 1:16 (vezi Cod 162650). În cele din urmă, se poate verifica plan folosind etalonul de verificare Dmax (vezi tabelul) ⌀ găurii conice. Pregătirea găurii conform variantei B este cea mai sigură opţiune pentru filetare.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate
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
    NPT Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături