{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Dimensiunea filetului | 1/4-28 UNF | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Tip de filet | UNF | |
| Unghi al flancurilor | 60 grad | |
| Materialul sculei | HSS E | |
| Standard | DIN 374 | |
| Clasa de toleranţă | 2B | |
| Forma conului de atac | C | |
| Unghiul elicei | 15 grad | |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Pas filet | 0,907 mm | |
| Pasi/inch | 28 | |
| ⌀ Filet | 6,35 mm | |
| Lungimea totală L | 80 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 4,5 mm | |
| Pătrat coadă □ | 3,4 mm | |
| ⌀ găurii de centrare | 5,5 mm | |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Inel colorat | fără | |
| Număr de dinţi Z | 3 | |
| Adâncimea filetului | 12,7 mm | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 138002 1/4-28 | |
| EAN / GTIN | 4045197595041 | |
| Număr producător | 138002 1/4-28 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |