{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| veličina navoja | 1/4-28 UNF | |
| Prevlaka | bez prevlake | |
| Vrsta navoja | UNF | |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
| Rezni materijal | HSS E | |
| Standard | DIN 374 | |
| Razred tolerancije | 2B | |
| Oblik rezanja | C | |
| Kut spirale | 15 stupanj | |
| Drška | Cilindrična drška s h9 | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Nagib navoja | 0,907 mm | |
| navoja po colu | 28 | |
| ⌀ navoja | 6,35 mm | |
| Ukupna duljina L | 80 mm | |
| ⌀ drške Ds | 4,5 mm | |
| 4-kutna drška □ | 3,4 mm | |
| ⌀ osnovne rupe | 5,5 mm | |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
| Broj steznih utora | 3 | |
| Prsten u boji | nema | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Dubina navoja | 12,7 mm | |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
| Broj artikla | 138002 1/4-28 | |
| EAN / GTIN | 4045197595041 | |
| Broj proizvođača | 138002 1/4-28 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |