Tarod de maşină 6X0,75

Cod articol: 136260 6X0,75
La cerere
În stoc
172 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M6×0,75
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 374
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,75 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 4,5 mm
Pătrat coadă □ 3,4 mm
⌀ găurii de centrare 5,2 mm
⌀ Filet 6 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 18 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 136260 6X0,75
EAN / GTIN 4045197079145

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
GG(G)
K
9
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă vaporizată, pentru evitarea depunerii de material.
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături