{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet |
M
|
|
| Material tăiș |
HSS-E-PM
|
|
| Strat de acoperire |
AlTiX
|
|
| Filet D |
M24
|
|
| Pasul filetului |
3 mm
|
|
| Diametru gaură centrală |
21 mm
|
|
| Diametru nominal filet, metric D |
24 mm
|
|
| Lungimea totală L |
160 mm
|
|
| Diametrul arborelui DS |
18 mm
|
|
| Deschidere cheie pătrată □ |
14,5 mm
|
|
| Clasă de toleranţă filete |
ISO 2X 6HX
|
|
| Forma tăiere |
E
|
|
| Utilizare la tipul de găurire |
Gaură înfundată
|
|
| Unghi de răsucire |
40 grade
|
|
| Standard |
DIN 376
|
|
| Răcire interioară |
nu
|
|
| Intrare lubrifiant de răcire |
fără intrarea lubrifiantului de răcire
|
|
| Scurgeri de lubrifiant de răcire |
fără ieșirea lubrifiantului de răcire
|
|
| Umiditate maximă |
recomandat
|
|
| Poziție interfețe |
Pe partea mașinii
|
|
| Tip prindere |
Coadă cilindrică
|
|
| Codarea punctului de separare |
ZYL01802105
|
|
| Formular de înregistrare |
Arbore neted cu formă pătrată
|
|
| Design de montare |
metric
|
|
| Dimensiune prindere, metric |
18 mm
|
|
| Tip de prindere |
Cep
|
|
| Clasa de toleranță la prindere |
h9
|
|
| Lungimea tijei LS |
77 mm
|
|
| Ulei |
recomandat
|
|
| Lubrifiant de răcire |
da
|
|
| Serie |
Master Tap
|
|
| Denumirea producătorului |
GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX
|
|
| Diametru tăiş D |
24 mm
|
|
| Număr de fileturi |
1
|
|
| Diametru de tăiere |
21 mm
|
|
| Lungime piesă de tăiere filet Lc |
41,6 mm
|
|
| Lungime tăiere |
4,5 mm
|
|
| Unghi de tăiere |
18,4 grade
|
|
| Număr de tăişuri |
4
|
|
| Sens de torsionare |
pe dreapta
|
|
| Tip de unealtă de filetare |
Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
|
|
| Până la adâncime (x diametru) |
2,5
|
|
| Număr caneluri de pretensionare |
4
|
|
| Valoare orientativă diametru gaură centrală |
21 mm
|
|
| Unghiul flancurilor |
60 grade
|
|
| Tijă întărită |
nu
|
|
| Lungime standard L |
160 mm
|
|
| Grupa de aşchiere |
K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
|
|
| Material tăiș, denumire producător |
HSS-E-PM
|
|
| Interfaţă |
Punct de separare nr. 1
|
|
| Lungime utilă L1 |
60 mm
|
|
| Greutate |
324 g
|
|
| Direcţie de tăiere |
Cu tăiş pe dreapta
|
|
| Proiectarea sculei |
Oțel solid
|
|
| Procedeu de prelucrare |
Prelucrare filet interioară (EGI)
|
|
| Inel colorat |
verde
|
|
| Tip produs |
Tarod
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 136152 M24 | |
| EAN / GTIN | 4045197900302 | |
| Număr producător | 136152 M24 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |