Tarod de maşină, vaporizat, M: M16

Cod articol.: 135650 M16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet Filet standard metric ISO
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Filet D M16
Pasul filetului 2 mm
Diametru gaură centrală 14 mm
Diametru nominal filet, metric D 16 mm
Lungimea totală L 110 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Deschidere cheie pătrată □ 9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 40 grad
Standard DIN 376
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01202105
Referinţă de prindere 0120
Lungimea tijei LS 75 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Maschinen-Gewindebohrer M M16
Diametru de tăiere 12,8 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 35 mm
Lungime tăiere 6 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 2
Număr caneluri de pretensionare 4
Unghiul flancurilor 60 grad
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 90 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 135650 M16
EAN / GTIN 4045197077257
Număr producător 135650 M16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Porţiune de ghidare detalonată.

Avantaj:

La inversarea sensului de rotaţie, blocarea aşchiilor sau ruperea dinţilor tarodului sunt evitate în mare măsură.