Gépi menetfúró M16

Cikkszám: 135650 M16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 376
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M16
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 2 mm
Teljes hossz L 110 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Szár négyszög □ 9 mm
Magfurat ⌀ 14 mm
Menet ⌀ 16 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 4
Színes gyűrű kék
Vágóélek száma Z 4
Menetmélység 32 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 135650 M16
EAN / GTIN 4045197077257

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
13
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Párhuzamosan szűkített vezetőmenet.

Előny:

A forgácsmegszorulások és az azt követő menetkitörések visszafutáskor messzemenően elkerülhetők.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz