{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00602105 | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0060 mm | |
| Prelucrare uscată | nerecomandat | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 6 mm | |
| Lungimea cozii | 61,5 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 4 mm | |
| Filet | M4x0,7 | |
| Pasul filetului | 0,7 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6HX | |
| Diametru de tăiere | 3,2 mm | |
| Deschiderea cheii | 4,9 mm | |
| Lungimea piesei filetate | 8,5 mm | |
| Lungime tăiere | 1,22 mm | |
| Unghi de tăiere | 21 grad | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 18,5 mm | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 43 grad | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare sincron | |
| Forma tăiere | E | |
| Vârf de ghidare | Fără pin de ghidare fix | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Până la adâncime (x diametru) | 2,5 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Diametru gaură centrală | 3,3 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Deschidere cheie pătrată | 4,9 mm | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-PM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 70 mm | |
| Lungimea totală | 70 mm | |
| Greutate | 16 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 135415 M4 | |
| EAN / GTIN | 4045197507891 | |
| Număr producător | 135415 M4 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |