Tarod de maşină HSS-E-PM, neacoperită, M: M20

Cod articol.: 134620 M20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01602105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0160 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 16 mm
Lungimea cozii 97 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 20 mm
Filet M20
Pasul filetului 2,5 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru de tăiere 17,1 mm
Deschiderea cheii 12 mm
Lungimea piesei filetate 30,5 mm
Lungime tăiere 7,5 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 39,72 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Forma tăiere C
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 4
Diametru gaură centrală 17,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 12 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Material tăiș, denumire producător HSS-PM
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 140 mm
Lungime utilă 7,5 mm
Lungimea totală 140 mm
Greutate 351 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 376
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 134620 M20
EAN / GTIN 4045197075673
Număr producător 134620 M20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
15
Oţel < 500 N/mm²
P
18
Oţel < 750 N/mm²
P
18
Oţel < 900 N/mm²
P
18
Oţel < 1100 N/mm²
P
9
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Oţel HSS-E-PM pentru rezistenţă ridicată la uzură şi spiră puternică pe dreapta, pentru evacuarea optimă a aşchiilor.