GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină M8

Cod articol: 134260 M8
La cerere
În stoc
375 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de fabricație
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire DLC
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de fabricație
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac E
Unghiul elicei 45 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere dreapta
Pas filet 1,25 mm
Lungimea totală L 95 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
⌀ găurii de centrare 6,8 mm
⌀ Filet 8 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Caracteristica unghiului elicei inegal
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat galben
Serie Master Tap
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 24 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 134260 M8
EAN / GTIN 4067263830399

Tabel de aplicaţii

Alu
N
35
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
32
Alu > 10% Si
N
20
PMMA Acryl
N
20
PA 66
N
18
PEEK
N
18
Cu
N
18
CuZn
N
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod de înaltă performanță, special conceput pentru aluminiu și aliaje neferoase. Pasul dinamic de rotație al canelurilor de prindere asigură evacuarea optimă a așchiilor și fiabilitatea procesului.
  • Materiale de așchiere HSS-E-PM – pentru stabilitate maximă a muchiei așchietoare.
  • Strat DLC ultraneted pentru rezistență la uzură și pentru prevenirea sudării la rece.
  • Pas dinamic de rotație a canelurilor de fixare.
  • Forma scurtă de tăiere E.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături