GARANT Master Tap Tarod de maşină pentru inserţii filetate de sârmă HSS-E-PM EG-M2,5

Cod articol: 133560 EG-M2,5
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
  • Tip de filet: EG-M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 40435
  • Clasa de toleranţă: 6HX mod.

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M2,5
Strat de acoperire AlTiX
Tip de filet EG-M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 40435
Clasa de toleranţă 6HX mod.
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,45 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare 2,65 mm
⌀ Filet 2,5 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 7,5 mm
Serie Master Tap
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133560 EG-M2,5
EAN / GTIN 4062406208257

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod conform DIN 40435 (similar DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale, cu siguranţă mare a procesului.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru realizarea filetelor de prindere CE conform normei ISO DIN 8140 pentru inserţii filetate de sârmă STI (Screw Thread Insert).

Notă:

Vă rugăm respectaţi obligatoriu gaura preliminară-⌀ (consultaţi tabelul)!

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate
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
    EG-M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături