Tarod de maşină TR12X3

Cod articol: 133490 TR12X3
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Tip de filet: TR
  • Unghi al flancurilor: 30
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Clasa de toleranţă: DIN 103 7H

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului 12
Strat de acoperire nitrurat
Tip de filet TR
Unghi al flancurilor 30 grad
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de fabricaţie
Clasa de toleranţă DIN 103 7H
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 3 mm
Lungimea totală L 140 mm
⌀ cozii Ds 9 mm
Pătrat coadă □ 7 mm
⌀ găurii de centrare 9,25 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat verde
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 13,87 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133490 TR12X3
EAN / GTIN 4045197533036

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
7
Oţel < 500 N/mm²
P
7
Oţel < 750 N/mm²
P
5
Oţel < 900 N/mm²
P
3
INOX < 900 N/mm²
M
3
GG(G)
K
7
CuZn
N
7
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Formă constructivă recomandată pentru maşinile CNC, cu tăiş segmentat. Con de atac: ≈ 20 paşi. Cu spiră pe stânga la 25°, tăiş pe dreapta.

Avantaj:

Se poate folosi pentru inversare.

Notă:

Pentru utilizare pe arbori sincron. Avans obligatoriu egal cu pasul filetului.
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
    Tr Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături