{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | 5/16-24 UNF | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Tip de filet | UNF | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Clasa de toleranţă | 2B | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,058 mm | |
Pasi/inch | 24 | |
⌀ Filet | 7,94 mm | |
Lungimea totală L | 90 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Pătrat coadă □ | 4,9 mm | |
⌀ găurii de centrare | 6,9 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | fără | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 23,82 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133402 5/16-24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tarod de maşină 5/16-24
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
19,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | 3 |
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită |
Pasi/inch | 24 | 24 |
Tip de filet | UNF | UNF |
Răcire interioară | nu | nu |
Adâncimea filetului | 23,82 | 23,82 |