{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Tap | |
Dimensiunea filetului | G1/2 | |
Strat de acoperire | AlTiX | |
Tip de filet | G | |
Unghi al flancurilor | 55 grad | |
Materialul sculei | HSS E PM | |
Standard | Normă de lucru | |
Forma conului de atac | B | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 3×D la gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
Pas filet | 1,814 mm | |
Pasi/inch | 14 | |
⌀ Filet | 20,96 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Pătrat coadă □ | 12 mm | |
⌀ găurii de centrare | 19 mm | |
Tipul uneltei cu filet | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Adâncimea filetului | 62,88 mm | |
Tip produs | Tarod |
Cod articol | 133333 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406208639 |