Tarod de maşină HSS-E-PM Forma B G3/8

Cod articol: 133312 G3/8
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Forma conului de atac: B

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Tap
Dimensiunea filetului G3/8
Strat de acoperire TiCN
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 5156
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,337 mm
Pasi/inch 19
⌀ Filet 16,66 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 15,25 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat roşu
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 49,98 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 133312 G3/8
EAN / GTIN 4062406236717

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
Oţel < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, conceput special pentru utilizare în oţeluri cu rezistenţă mare la tragere şi pentru materialele greu de aşchiat. Con de atac puternic care asigură stabilitatea procesului la o solicitare mare exercitată de forţa de tăiere.
  • Material HSS-E-PM al tăişului - pentru stabilitate maximă a muchiilor tăietoare.
  • Rotunjire optimizată a muchiei aşchietoare.
  • Strat TiCN de acoperire - pentru protecţie maximă împotriva uzurii.

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX vă recomandăm un ⌀ al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,050,3 mm decât cel impus conform DIN (consultaţi tabelul).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate
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
    G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături