Tarod de maşină HSS-E-PM Forma B 6HX 8X0,75

Cod articol: 132855 8X0,75
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiCN
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 374
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac B
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,75 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare 7,2 mm
⌀ Filet 8 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat roşu
Serie Master Tap
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 24 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132855 8X0,75
EAN / GTIN 4062406236557

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
Oţel < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, conceput special pentru utilizare în oţeluri cu rezistenţă mare la tragere şi pentru materialele greu de aşchiat. Con puternic de atac care asigură stabilitatea procesului la o solicitare mare exercitată de forţa de tăiere.
  • Material HSS-E-PM al tăişului - pentru stabilitate maximă a muchiilor tăietoare.
  • Rotunjire optimizată a muchiei aşchietoare.
  • Strat TiCN de acoperire - pentru protecţie maximă împotriva uzurii.

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX vă recomandăm un ⌀ al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,05 până la 0,3 mm decât cel impus conform DIN (consultaţi tabelul).

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături