Tarod de maşină sincron HSS-E-PM, TiAlN, M: M3

Cod articol.: 132065 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Inel colorat roşu
Filet D M3
Pasul filetului 0,5 mm
Diametru gaură centrală 2,5 mm
Lungimea totală L 72,08 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Deschidere cheie pătrată □ 4,9 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Forma tăiere B
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 60 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM, TiAlN, M: M3
Diametru nominal filet, metric D 3 mm
Număr de fileturi 1
Diametru de tăiere 2,4 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 10 mm
Lungime tăiere 4,48 mm
Unghi de tăiere 8 grade
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grade
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare sincron
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 3
Valoare orientativă diametru gaură centrală 2,5 mm
Normlänge L 70 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-PM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 7,5 mm
Greutate 16 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 132065 M3
EAN / GTIN 4045197445940
Număr producător 132065 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
37
Oţel < 750 N/mm²
P
35
Oţel < 900 N/mm²
P
22
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
TOOLOX 44
H
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil cu con de atac şi coadă conform DIN1835-B. Geometrie specială pentru utilizarea pe maşini cu arbore cu acţionare sincronizată. Ghidarea tarodului se realizează prin intermediul arborelui sincron al maşinii. Acoperirea specială cu TiAlN asigură o durabilitate ridicată. Se poate utiliza cu emulsie (concentraţie minimă 8%).

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX vă recomandăm un ⌀ al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,05 – 0,3 mm decât cel impus conform DIN (consultaţi tabelul).

Notă:

Pentru utilizarea pe arbori sincron, mandrina de filetare cu schimbare rapidă GARANT Cod 338100 − 338121 cu compensarea lungimii minime (CLM) asigură prelucrarea în siguranţă.