Tarod de maşină, neacoperită, M: M12

Cod articol.: 131950 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Filet D M12
Pasul filetului 1,75 mm
Diametru gaură centrală 10,2 mm
Diametru nominal filet, metric D 12 mm
Lungimea totală L 110 mm
Diametrul cozii DS 9 mm
Deschidere cheie pătrată □ 7 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Unghi de răsucire 0 grad
Standard DIN 376
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Maschinen-Gewindebohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00902105
Lungimea tijei LS 79 mm
Diametru de tăiere 9,6 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 31 mm
Lungime tăiere 5,25 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 1,5; 1,5
Număr caneluri de pretensionare 4
Unghiul flancurilor 60 grad
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 110 mm
Lungime utilă L1 18 mm
Greutate 75 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat roşu
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131950 M12
EAN / GTIN 4045197070944
Număr producător 131950 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
Oţel < 1400 N/mm²
P
3
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Model stabil.

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm un ⌀ al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,05 până la 0,3 mm decât cel conform DIN (consultaţi tabelul).